- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 段付 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
段付 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新216件の「段付 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーリングワッシャー」、「フランジカラー」、「フランジワッシャー」などの商品も取り扱っております。
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合
(使用可能ボルト)M6
取付穴径(Φmm)
8.2
材質/処理
スチール/クロメート
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
20
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
30
タイプ
B
使用温度範囲(℃)
-60~+200
寸法a(mm)
16.5
フランジ外径(Φmm)
40
フランジ厚(mm)
2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
アルミ素材 A2017材削り出し
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類
その他
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
色
白
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)
0/-0.3
外径(mm)
17.6
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別
#80フランジブッシュ
材質
含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~+80
潤滑方式
無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
代表車種
KLX250SGF
主な適合純正品番
92027-1651
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
リアウィンカー用。オリジナル復刻版。ブッシングの劣化から発生するウインカーのぐらつきを解消。フレームに挿し込むダンパーとツバ付カラーのセット。2個入り1SETでのデリバリー。
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表車種
ZR1200DGF
主な適合車種
ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥73
税込¥80
当日出荷